Beli mitsuboshi timing belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 10
  2. Mitsuboshi Belting Timing Belt (Belt Timing)
    Mulai

    Rp51.900

    Mitsuboshi Belting Timing Belt (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Can be widely used for general industry. The standard belt is conductive. (Electrical resistance value: 6 MΩ or less) In order to prevent the belt from shifting, the tension body uses S-twist and Z-twist alternately.
  3. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100
    Mulai

    Rp129.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100
    Deskripsi:
    - Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya.- Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya.- Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil.- Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising.- Dapat digunakan dengan low axial load.- Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
  4. Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
  5. Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber) (Belt Timing)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber) (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.
    atribut:
    • Type: G Type, standard
    • Belt Material: Chloroprene rubber
    • Belt Type: H
    • Belt width: 19.1mm
    • Height: 4.59mm
    • Operating Temperature Range: -30 to + 90DegreeC
  6. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S5M 150 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp299.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 150 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Produk Super Torque Timing Belt S5M 150 Type dari Mitsuboshi ini memiliki range circumstance dari 225-2525mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
  7. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  8. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S3M Type (Chloroprene Rubber) Standard  Width 10 Mm (Belt Timing)
    Mulai

    Rp109.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M Type (Chloroprene Rubber) Standard Width 10 Mm (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt is supple, you can use a small pulley diameter. Meshing is smooth, you can quiet operation. Sumi tension of the belt is less, it can be used in the low axial load. Standard pulley is a backlash-free, will improve the positioning accuracy. Compared to the tooth profile of the traditional ISO JIS, it is capable of high torque transmission.
  9. Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp449.900

    Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: L
    • Belt Nominal Width: 100
  10. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S3M 60 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp85.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M 60 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Produk Super Torque Timing Belt S3M 60 Type dari Mitsuboshi ini memiliki size Belt Pitch Circumference dari 96-2250mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC dan pabrik lainnya
  11. BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 100S3M (Belt Timing)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 100S3M (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It has an arcuate tooth form and makes smooth meshing without interference with the pulley, so it demonstrates stable performance from low speed to high speed.It is a toothed belt with excellent features that can design a narrow belt width with high tra
  12. Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)
    Deskripsi:
    It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.
  13. Mitsuboshi Timing Belt Type L075 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp349.900

    Mitsuboshi Timing Belt Type L075 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: L
    • Type: Timing Belt
    • Belt Nominal Width: 75
    • Belt Material: Rubber
  14. Mitsuboshi Timing Belt Model H 200 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H 200 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: H
    • Belt Nominal Width: 200
    • Type: Timing Belt
    • Belt Material: Rubber
  15. Continental Timing Belt (Belt Timing)
    Mulai

    Rp869.900

    Continental Timing Belt (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Hawk Pd series timing belts have curved teeth with an indention in the center of each tooth that ensures that teeth mesh with the grooves on the pulley. This design prevents ratcheting, or tooth jumping, and distributes the load evenly, reducing stress on the belt. The compounded rubber construction withstands flex fatigue, has high heat tolerance, and resists abrasion, oils, coolants, and ozone exposure. These Hawk Pd series belts are designed for high capacity applications and can be used on curved- or rounded-tooth pulleys with a compatible width and pitch. They can replace HTD, RPP, GT, and GT2 profile belts and are often used in conveying applications.
    atribut:
    • Tooth Location: One Side
  16. BANDO Timing Belt Synchro H100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp659.900

    BANDO Timing Belt Synchro H100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Since the belt and pulley mesh correctly, the number of revolutions and the amount of movement as calculated can be obtained. There is no contact between metal and metal, so no lubrication device is required. Because high initial tension is unnecessary, bearings and motors can be made smaller.
  17. Mitsuboshi Timing Belt Model H100
    Mulai

    Rp689.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H100
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Nominal Width: 100
  18. OPTIBELT Timing Belt ZR Performance Neoprene H 390 Width Range 5-100 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp32.900

    OPTIBELT Timing Belt ZR Performance Neoprene H 390 Width Range 5-100 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Performance ZR timing belts are made from a engineered synthetic rubber neoprene core, glass fiber cords and have an abrasion-resistant protective cover. This engineered combination makes these timing belts extremely durable and efficient at transferring power.
    atribut:
    • Pitch Length (inch): 50.75
    • Pitch Length (mm): 1289.05
    • Number of Teeth: 58
    • Sleeve width (mm): 500
  19. BANDO Timing Belt Trapezoidal (Belt Timing)
    Mulai

    Rp389.900

    BANDO Timing Belt Trapezoidal (Belt Timing)
    Deskripsi:
    XL series dust-free timing belts have a durable polyurethane construction that produces less dust than neoprene belts. They have trapezoidal teeth and are suitable for food processing applications requiring low to moderate amounts of torque. These timing belts should be paired with a compatible XL series pulley.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111802
    • Application: Appliance and Office Machine
    • Maximum Operating Temperature (°F): 176
    • Minimum Operating Temperature (°F): -22
    • Resistance Properties: Oil Resistant; Ozone Resistant
    • Belt Material: Polyurethane
    • Length Type: Closed Loop
    • Reinforcing Cord Material: Fiberglass
    • Tooth Location: One Side
    • Tooth Shape: Trapezoidal
Daftar Harga mitsuboshi timing belt Terbaru November 2026
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)Rp199.900
Mitsuboshi Belting Timing Belt (Belt Timing)Rp51.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100Rp129.900
Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)Rp329.900
Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber) (Belt Timing)Rp1.699.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 150 Type (Belt Timing)Rp299.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)Rp329.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M Type (Chloroprene Rubber) Standard Width 10 Mm (Belt Timing)Rp109.900
Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)Rp449.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 150 TypeRp189.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)